Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-2700 MBK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-2700 MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-2700 MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93897319
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5287C001
EAN/GTIN:
     4549292188813
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF GP-2000
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Zertifizierung
2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,16*
Ähnlich
Canon
5267C001
ab € 66,64*
Ähnlich
Canon
5275C001
ab € 67,74*
Ähnlich
Canon
5273C001
ab € 67,48*
Ähnlich
Canon
5270C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5268C001
ab € 67,42*
Ähnlich
Canon
5265C001
ab € 67,33*
Ähnlich
Canon
5272C001
ab € 67,54*
Ähnlich
Canon
5266C001
ab € 67,43*
Ähnlich
Canon
5271C001
ab € 67,81*
Ähnlich
Canon
5274C001
ab € 67,49*
Ähnlich
Canon
5269C001
ab € 67,58*
Ähnlich
Canon
5278C001
ab € 126,41*
Ähnlich
Canon
5286C001
ab € 126,05*
Ähnlich
Canon
5284C001
ab € 126,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.