Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-2100 M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-2100 M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-2100 M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93897273
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5268C001
EAN/GTIN:
     4549292188417
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF GP-2000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
160 ml
Zertifizierung
2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 425,31*
Ähnlich
Canon
5267C001
ab € 66,62*
Ähnlich
Canon
5275C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
5273C001
ab € 67,52*
Ähnlich
Canon
5270C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5265C001
ab € 67,54*
Ähnlich
Canon
5272C001
ab € 67,42*
Ähnlich
Canon
5266C001
ab € 67,41*
Ähnlich
Canon
5271C001
ab € 67,70*
Ähnlich
Canon
5274C001
ab € 67,58*
Ähnlich
Canon
5269C001
ab € 67,62*
Ähnlich
Canon
5278C001
ab € 125,94*
Ähnlich
Canon
5286C001
ab € 126,03*
Ähnlich
Canon
5284C001
ab € 126,45*
Ähnlich
Canon
5281C001
ab € 126,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.