Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-2700 C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-2700 C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-2700 C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93897266
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5289C001
EAN/GTIN:
     4549292188837
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF GP-2000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Zertifizierung
2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,53*
Ähnlich
Canon
5267C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5275C001
ab € 67,87*
Ähnlich
Canon
5273C001
ab € 67,66*
Ähnlich
Canon
5270C001
ab € 67,38*
Ähnlich
Canon
5268C001
ab € 67,54*
Ähnlich
Canon
5265C001
ab € 67,96*
Ähnlich
Canon
5272C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5266C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
5271C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
5274C001
ab € 67,61*
Ähnlich
Canon
5269C001
ab € 67,36*
Ähnlich
Canon
5278C001
ab € 126,54*
Ähnlich
Canon
5286C001
ab € 125,79*
Ähnlich
Canon
5284C001
ab € 126,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.