Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-2300 R Druckerpatrone Original Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-2300 R Druckerpatrone Original Rot
Canon PFI-2300 R Druckerpatrone Original Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93897256
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5282C001
EAN/GTIN:
     4549292188714
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF GP-2000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Zertifizierung
2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 423,42*
Ähnlich
Canon
5267C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5275C001
ab € 67,87*
Ähnlich
Canon
5273C001
ab € 67,66*
Ähnlich
Canon
5270C001
ab € 67,38*
Ähnlich
Canon
5268C001
ab € 67,54*
Ähnlich
Canon
5265C001
ab € 67,96*
Ähnlich
Canon
5272C001
ab € 67,34*
Ähnlich
Canon
5266C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
5271C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
5274C001
ab € 67,61*
Ähnlich
Canon
5269C001
ab € 67,36*
Ähnlich
Canon
5278C001
ab € 126,54*
Ähnlich
Canon
5286C001
ab € 125,79*
Ähnlich
Canon
5284C001
ab € 126,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.