Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 1990103 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 1990103 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Faro 1990103 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Faro 1990103 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056901
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     1990103
EAN/GTIN:
     8019162036811
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene silber
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
920 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
32 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.