Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92296964
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBATL5000ABK-WESN
EAN/GTIN:
     619659186173
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kein lästiges Warten aufs Laden und noch mehr Speicherplatz mit der WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD. Länger spielen und weniger löschen mit bis zu 2 TB1 Kapazität. Schnell mitten im Spielgeschehen dank optimierter Geschwindigkeit von bis zu 900 MB/s.2 Für PlayStation™ oder Xbox™ (s. Kompatibilitätsangaben unten)4. Die ideale technische und optische Ergänzung für Ihre Gaming-Maschine.

NIE MEHR AUF DEN LADEBALKEN STARREN
Öffnen Sie Ihre Spiele mit der WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD schneller durch optimierte Geschwindigkeiten von bis zu 900 MB/s2, damit Sie mit minimalen Ladezeiten spawnen und gnadenlos ownen.

FÜR KONSOLEN GEMACHT. PERFEKTE OPTIK.
Die stylishe WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD verfügt über einen abnehmbaren Ständer und passt perfekt zu Ihrer Konsole.

NICHTS MEHR LÖSCHEN MÜSSEN
Bis zu 50 Spiele3 speichern mit der WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD. Ausgestattet mit einer Kapazität von bis zu 2 TB1, damit Sie Ihre Sammlung beliebig erweitern können, ohne Ihre Lieblingsspiele von der Konsole löschen zu müssen.

INNOVATIVER SPEICHER FÜR DIE NÄCHSTE KONSOLENGENERATION
Die WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ist mit den aktuellen Konsolen, PlayStation™ 5 (Spielen und Speichern von PS4™-Spielen, Archivieren von PS5™-Spielen) oder Xbox™ Series X|S (Spielen und Speichern von Xbox One™-Spielen, Archivieren von Xbox™ Series X|S-Spielen) kompatibel4.

DIE PERFEKTE RÜCKENDECKUNG
Eine WD_BLACK™ lässt Sie nicht im Stich. WD_BLACK™ wurde für Gaming-Erlebnisse der Extraklasse entwickelt und bietet eine 3-jährige Garantie. Auf Ihre WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD ist jederzeit Verlass. Sie ist Ihr größter Verbündeter auf dem Weg zum nächsten Sieg.

VOLLE KONZENTRATION AUFS SPIELEN
Volle Konzentration aufs Game statt auf Hardwareprobleme. WD_BLACK™ setzt Maßstäbe in puncto Premium-Speichererweiterung und -Leistung. Die WD_BLACK™ D30 Game Drive SSD für Gamer bietet verlässliche Leistung, Schnelligkeit und Kapazität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.