Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
iiyama LH5542UHS-B3 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91955383
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5542UHS-B3
EAN/GTIN:
     4948570118595
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
54.6“ (138.8 cm) professionelles Digital Signage Display mit 4K UHD-Grafik
Genießen Sie mit der ProLite 42er-Serie eine hellere Digital Signage. Der ProLite LH5542UHS-B3 bietet neben einem schlanken Rahmen und einem 500cd/m² hellen Display auch eine 18/7 Betriebszeit im Quer- und Hochformat Modus an. Dank Android OS können Sie das Gerät durch die Installation von Apps einfach und direkt an Ihre Anforderungen anpassen, was ihn perfekt für digitale In-Store-Kommunikation macht.

Um dieses Angebot noch kompletter zu machen, können Sie das professionelle Großformat-Display mit einem WLAN-Modul aufrüsten und Video- oder Datenstreaming genießen. Über einen SDM-Steckplatz auf der Rückseite lässt sich ein optional verfügbarer Intel® SDM Slot-PC montieren. Mit diesen Lösungen verwandeln Sie den LH5542UHS-B3 schnell und bequem in ein All-in-One Gerät.

FailOver ist ein Feature, die Eingabequellen automatisch erkennt. Wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten verfügbaren Eingang. FailOver ermöglicht es dem Kunden, eine Reihe von Eingaben zu priorisieren (inkl. Browser, Media Player und Custom) und stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer aktiv angezeigt werden.

ANDROID OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

SMART DISPLAY MODULE
Ein Smart Display-Modul (klein/groß) ist ein Einsteckmodul, das problemlos in elegante und ultraflache Displays eingebaut werden kann. Dieses kleine Modul bietet hervorragende Leistung bei minimaler Implementierung und Steuerung.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.

MEDIA PLAYER LFD
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.8 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1242 mm
Display Tiefe
63.5 mm
Display Höhe
712.5 mm
Displaygewicht
16700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
23000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
133 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
13.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
13.9 mm
Rahmenbreite (oben)
13.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,94*
€ 945,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,41*
€ 940,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,33*
€ 915,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,66*
€ 894,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,34*
€ 847,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.