Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Rot
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91298592
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDMX26-008G-E46R
EAN/GTIN:
     619659187477
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Design
Produktfarbe
Rot
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.68 g
Tiefe
16 mm
Höhe
66.04 mm
Breite
40.64 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Kopfhörer / Ohrhörer-Kabel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85271300
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
18 h
Bildschirm
Display
OLED
Bildschirmdiagonale
0.96 Zoll
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,63*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,91*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,57*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 187,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 166,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,49*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 128,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.