Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96811834
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-002057
EAN/GTIN:
     5099206101548
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
246 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
560 g
Design
Kopfbanddruck
3.5 N
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
102 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gerätekompatibilität
PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4, Playstation 5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,29*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,99*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,43*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 187,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 166,32*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,71*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 128,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001668
ab € 128,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.