Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101800564
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001994
EAN/GTIN:
     5099206097445
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Maximiere deine Gaming-Zeit mit einem Headset, das sich für alle Spiele eignet. Mit dem Astro A30 kabellosen Gaming-Headset kannst du überall und plattformübergreifend gamen, dank seiner hochwertigen Astro-Konstruktion und der kabellosen Funktion mit Bluetooth-Verbindung. Nimm es mit oder chille zuhause und genieße den kristallklaren Sound mit der profimäßigen LIGHTSPEED 2,4 GHz-Konnektivität, damit die Party niemals endet. Mit der Logitech G mobilen App für iOS und Android mischst du Sounds auf mehreren Geräten gleichzeitig ab und balancierst sie aus. Das A30 kabellose Headset bietet mehr als 27 Stunden Akkulaufzeit in einer schlanken, kompakten Form und durch die integrierte kabellose Funktion noch mehr Bewegungsfreiheit. Die 40 mm-Treiber sorgen für reichen Klang. Dank der Auswahl an zwei Mikrofonen, eines integriert und eines abnehmbar, hören dich deine Teammitglieder und Follower glasklar. Ohrpolster, Memory Foam und ergonomisches Design ermöglichen komfortable Sessions auch bei langem Tragen. Das A30 kann auf Wunsch mit optionalen Astro Lautsprecher-Tags individuell angepasst werden. Wähle aus einer Vielzahl an verfügbaren Designs oder lade dein eigenes Kunstwerk hoch. Kombiniere nach Belieben und Laune, um der Welt deine persönliche Marke zu präsentieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.6 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
194.5 mm
Gewicht
342 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13 x 48.8 x 14.3 mm
Empfängergewicht
3.2 g
Kapseldurchmesser
6 mm
Länge des Mikrofonständers
158.3 mm
Dolby-Technologie
Dolby Atmos
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
244.5 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
955 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
105 dB
Gerätekompatibilität
PlayStation 4, PlayStation 5, PC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
27 h
Akkuladezeit
4.217 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/Integriertes Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektionales/omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASTRO Gaming
939-002008
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.