|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-89718662 Herst.-Nr.: BALANCEPADXLLA EAN/GTIN: 7613005069557 |
| |
|
|  |  |
 | Das AIREX Balance-pad XLarge ist doppelt so groß wie das Balance-pad Elite und ermöglicht dadurch eine völlig neue Perspektive des Gleichgewichtstrainings. Mit der Einführung des Balance-pad XLarge wurde eine neue Reihe von Übungen und deren Variationen eingeführt, die das Training zu einer noch anspruchsvolleren Aufgabe machen. Einerseits verfügt es auf seiner Ober- und Unterseite über eine einzigartige waffelartige, rutschfeste Textur, andererseits sorgt es beim Barfuß-Balance-Training für eine angenehme Stimulation der Rezeptoren in der Fußsohle. Das Balance-pad XLarge weist aufgrund seiner Dicke von 6 cm die erwünschten destabilisierenden Eigenschaften auf. Das AIREX Balance-pad XLarge ist speziell für den Einsatz im Büro konzipiert. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance Board |  | Produktfarbe | Grau |  | Material | Schaum | Gewicht und Abmessungen | Breite | 980 mm |  | Tiefe | 410 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kissen |
|  |  |
| |