Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP246683 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP246683 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
PHS-memory SP246683 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88872966
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP246683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
ASUS R540LJ-XX338T
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.