Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP243452 Speichermodul 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP243452 Speichermodul 4 GB DDR4 2133 MHz
PHS-memory SP243452 Speichermodul 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88870561
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP243452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte
Acer Aspire E5-575-56T8
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram 4gb sodimm, desktop-pc-speicher 4 gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.