Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50025-871-09 Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50025-871-09 Hosen Schwarz
MASCOT 50025-871-09 Hosen Schwarz
MASCOT 50025-871-09 Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88772354
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209705648
EAN/GTIN:
     5707209705648
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
M
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.