| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87565232 Herst.-Nr.: 3204535 EAN/GTIN: 0085854250160 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Regenabdeckung | Ja | | Verpackungsbreite | 320 mm | | Verpackungstiefe | 210 mm | | Verpackungshöhe | 490 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Vietnam | | Breite des Versandkartons | 270 mm | | Höhe des Versandkartons | 485 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 490 mm | | Gewicht | 1800 g | | Innenmaße (B x T x H) | 260 x 170 x 450 mm | | Volumen (l) | 23 l | Merkmale | Etui-Typ | Rucksackhülle | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Markenkompatibilität | Universal | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße des Notebooks | 15.6 " | | Tablet-Fach | Ja | | Maximale Bildschirmgröße des Tablets | 11 " | | Seitentasche | Ja | | Schultergurt | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, case logic kameratasche, notebook-rucksack |
| | |
| |