Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1.5 mm, 05027101001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027101001
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027101001
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1.5 mm, 05027101001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027101001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027101001
EAN/GTIN:
     4013288094988
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027101001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
14 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel wera 1,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,33*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,53*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,62*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,73*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,89*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.