Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027107001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027107001
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027107001
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027107001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027107001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027107001
EAN/GTIN:
     4013288095046
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027107001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
32 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
6.0 mm
Klingenlänge:
180 mm
Klingenlänge kurz:
32 mm
Klingenlänge (in Zoll):
7 1/16 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,34*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,53*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,62*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,73*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,20*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.