Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1.5 m/4.92 ft
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87163340
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1370
EAN/GTIN:
     8719214471750
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 50 x 10 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 50 x 10 mm
Gewicht
93 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
143 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.