| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86490075 Herst.-Nr.: BS10-71065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 7,5m
Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von DisplayPort auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDCP | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport hdmi, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 7,5m |
| | |
| |