Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 105 HTB Digital Signage Flachbildschirm 25,6 cm (10.1") LCD 350 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86367579
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HO105HTB
EAN/GTIN:
     4711404023170
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Digital Signage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
10,7 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.1695 x 0.1695 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
25.65 cm
Lebensdauer des Panels
20000 h
Horizontaler Scanbereich
30 - 55 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 60 Hz
Härte
≥6H
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
35.8 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
2200 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Nennstrom
3 A
Netzkabel enthalten
Ja
Glasschutz
Ja
Spannung
12 V
Gehäusematerial
Metall
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
5 kWh
Externes Netzteil
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.