Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Fibralo Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb 1 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb 1 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb 1 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86089512
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     186.315
EAN/GTIN:
     7630002343480
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Wasservermalbare Fasermaler mit Pinselspitze, die eine dynamische Strichführung und eine neue, experimentelle Malweise ermöglichen. Auswahl künstlerisch wertvoller und besonders leuchtender Töne, die die Reihe Fibralo ergänzen. DETAILS DER FASERMALER Wasservermalbare Fasermaler mit Pinselspitze, mit welcher sich Striche von 0,5 mm bis 5 mm Stärke malen lassen Hochwertige Tinte auf Wasserbasis, die sich nicht durch das Papier durchdrückt und aus den meisten modernen Stoffen auswaschbar ist Leuchtende, transparente Farben aus Lebensmittelfarbstoffen, außerordentlich ergiebig (> 700 m) Verfügbar in Sortimenten mit 10 und 15 Farben. ANWENDUNGSTECHNIKEN Der ideale Fasermaler zum Kolorieren, Zeichnen, Kalligraphieren, für Comics oder dynamische Skizzierarbeiten usw. Techniken: Aquarell, Lavieren, Schablonieren, Bündeltechnik, Skizzen, Kolorieren, Abpausen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
15 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Gold, Grün, Grau, Zitrone (Farbe), Lila, Orange, Pink, Rot, Sepia, Türkis, Gelb
Typ der Spitze
Pinselspitze
Linienbreite
5 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Hexagonal
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Schweiz
Langanhaltend
Ja
Zertifizierung
CE EN71
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
186.310
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.