Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Fibralo Filzstift Mehrfarbig 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Mehrfarbig 10 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Mehrfarbig 10 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Mehrfarbig 10 Stück(e)
Caran d-Ache Fibralo Filzstift Mehrfarbig 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92648473
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     186.310
EAN/GTIN:
     7630002343459
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
10 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anti-Erstickungskappe
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Schweiz
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE EN71
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
186.315
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.