| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50762209 Herst.-Nr.: LFF6006068014 EAN/GTIN: 4012740022767 |
| |
|
| | |
| Endstück LF (30,40)x60mm LFF6006068014 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF (30,40)x60mm braun. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 57 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun, Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 6,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,93* | € 6,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,46* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|