Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006008014 Leitungsführungskanal PVC LF 40x60mm braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4006008014 Kabelrinne Braun
Hager LF4006008014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     986-0124294
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006008014
EAN/GTIN:
     4012740146951
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm braun. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
8014
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 9,84*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 7,125*
€ 10,015*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,20*
€ 10,12*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,30*
Lager 986
6
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 8,19*
€ 11,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,48*
€ 12,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF400638014
ab € 16,42*
Zubehör
Tehalit
LFF6006068014
ab € 3,89*
Zubehör
Tehalit
LFF4006048014
ab € 15,71*
Zubehör
Hager
M54068014
ab € 14,19*
Zubehör
Tehalit
LF4006088014
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.