Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24205-14 Aktenordner Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24205-14 Aktenordner Grau A4
Pagna 24205-14 Aktenordner Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85301286
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24205-14
EAN/GTIN:
     4013951012042
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Unterschriftsmappen mit 20 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus grauem Löschkarton mit praktischen Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem Einband aus laminiertem Papier und dem dehnbaren Rücken ist die Unterschriftsmappe ein besonders langlebiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Durch die transparente Tasche auf dem Einband kann die Mappe mit einer Visitenkarte versehen oder individuell beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Signatur-Ordner
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Taschenanzahl
1 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte
Anzahl von Fächern
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24205-01
ab € 5,98*
Ähnlich
Pagna
24205-02
ab € 5,98*
Ähnlich
Pagna
24205-03
ab € 5,63*
Ähnlich
Pagna
24205-04
ab € 6,00*
Ähnlich
Pagna
24205-05
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.