Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24205-02 Sammelmappe Karton, Papier Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24205-02 Sammelmappe Karton, Papier Blau A4
Pagna 24205-02 Sammelmappe Karton, Papier Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37046729
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24205-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Unterschriftenmappe
Die farbenfrohen Unterschriftsmappen mit 20 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus grauem Löschkarton mit praktischen Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Heruasrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem Einband aus laminiertem Papier und dem dehnbaren Rücken ist die Unterschriftsmappe ein besonders langlebiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Durch die transparente Tasche auf dem Einband kann die Mappe mit einer Visitenkarte versehen oder individuell beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Blau
Oberflächentyp
Satin
Ausrichtung
Porträt
Taschenanzahl
20 Taschen
Innentaschen
Papier
Außentasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24205-01
ab € 5,98*
Ähnlich
Pagna
24205-03
ab € 5,63*
Ähnlich
Pagna
24205-04
ab € 6,00*
Ähnlich
Pagna
24205-05
ab € 5,63*
Ähnlich
Pagna
24205-14
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.