| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20762170 Herst.-Nr.: LF4004058014 EAN/GTIN: 4012740021456 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel zu LF 40x40mm braun LF4004058014 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanalwinkel, Leitungsführungskanalwinkel, Flachwinkel, Elektroinstallationskanalflachwinkel, Eckstück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 9,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,98* | € 10,07* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 10,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,91* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|