Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 40x40mm HFT Kst sbr RAL8014 hfr unbeh M58068014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156I99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M58068014
EAN/GTIN:
     4012740124881
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 40x40mm HFT Kst sbr RAL8014 hfr unbeh M58068014
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,78*
€ 5,46*
ab € 11,86*
€ 16,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 17,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 18,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.