Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P502-001 VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P502-001 VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P502-001 VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8179137
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P502-001
EAN/GTIN:
     0037332153210
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332153217
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,02*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,33*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.