Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 9311 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 9311 Elektrische Box Weiß
Hensel Mi 9311 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80984125
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591111078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
3175 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,34*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,63*
Zubehör
Hensel
MI MP 2
ab € 13,08*
Zubehör
Hensel
MI MP 3
ab € 20,09*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,98*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,19*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,72*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,74*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
2000414
ab € 5,59*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,90*
Zubehör
Hensel
20001241
ab € 41,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.