Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI MP 3 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI MP 3 Montage-Kit
Hensel MI MP 3 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122144
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI MP 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
Mi-Empty 3, 4, 6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
614 g
Breite
265 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, leergehäuse hensel, chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
MI MP 1
ab € 8,80*
Ähnlich
Hensel
MI MP 2
ab € 13,04*
Ähnlich
Hensel
4012591650201
ab € 44,61*
Ähnlich
Hensel
2000019
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.