Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586867
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
€ 45,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
€ 42,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
€ 51,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
€ 43,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
€ 67,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
€ 49,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
€ 47,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
€ 64,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
€ 49,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
€ 51,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
€ 49,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
€ 40,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
€ 48,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
€ 39,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
€ 49,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.