Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-54 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584902
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
€ 58,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
€ 60,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
€ 59,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
€ 52,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
€ 62,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
€ 46,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
€ 55,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
€ 59,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
€ 59,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
€ 60,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
€ 68,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
€ 85,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
€ 71,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
€ 60,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.