Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-30A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608016
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
€ 58,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
€ 60,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
€ 59,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
€ 52,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
€ 62,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
€ 45,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
€ 59,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
€ 59,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
€ 60,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
€ 68,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
€ 85,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
€ 71,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
€ 59,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
€ 62,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.