Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-48 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584878
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1130.8 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
€ 58,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
€ 60,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
€ 59,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
€ 52,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
€ 62,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
€ 45,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
€ 55,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
€ 59,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
€ 59,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
€ 60,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
€ 68,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
€ 85,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
€ 59,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
€ 62,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.