Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817661
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1176.6 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
€ 58,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
€ 60,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
€ 59,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
€ 52,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
€ 62,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
€ 55,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
€ 59,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
€ 59,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
€ 60,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
€ 68,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
€ 85,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
€ 71,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
€ 59,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48AB
€ 62,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.