Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-24AB-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-24AB-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-24AB-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584230
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-24AB-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12-3Y
€ 39,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12A-3Y
€ 33,39*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12B-3Y
€ 37,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA
€ 46,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA-3Y
€ 38,33*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24
€ 39,66*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24-3Y
€ 34,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24A-3Y
€ 31,13*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B
€ 35,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B-3Y
€ 40,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA
€ 45,67*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA-3Y
€ 34,25*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36-3Y
€ 39,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36A-3Y
€ 39,58*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36AB-3Y
€ 41,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.