Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-12-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-12-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-12-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584190
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-12-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12A-3Y
€ 33,73*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12B-3Y
€ 38,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA
€ 47,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA-3Y
€ 39,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24
€ 40,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24-3Y
€ 36,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24A-3Y
€ 32,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24AB-3Y
€ 38,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B
€ 35,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B-3Y
€ 41,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA
€ 45,33*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA-3Y
€ 34,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36-3Y
€ 40,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36A-3Y
€ 40,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36AB-3Y
€ 42,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.