Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-54-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-54-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-54-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583987
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-54-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
€ 48,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
€ 50,64*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
€ 61,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
€ 65,86*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
€ 59,62*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
€ 69,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
€ 51,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
€ 61,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36A-3Y
€ 55,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
€ 59,03*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
€ 59,06*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
€ 69,18*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
€ 61,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
€ 57,53*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
€ 64,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.