Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-36DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-36DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-36DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580977
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-36DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
€ 48,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
€ 43,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
€ 42,97*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
€ 35,29*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
€ 35,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
€ 46,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
€ 52,58*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
€ 37,82*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
€ 48,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
€ 42,33*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
€ 42,99*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
€ 48,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
€ 46,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
€ 48,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42A-3Y
€ 48,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.