Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-36A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-36A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-36A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580821
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-36A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12
ab € 31,39*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 29,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 26,97*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12AB-3Y
ab € 33,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12B-3Y
ab € 32,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12DA-3Y
ab € 36,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 31,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 27,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 26,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 33,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 33,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 28,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 36,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 32,88*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.