Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-24-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-24-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-24-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580607
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-24-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
975.6 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
€ 48,73*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
€ 43,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
€ 42,66*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
€ 35,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
€ 46,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
€ 52,38*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
€ 37,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
€ 48,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
€ 42,24*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
€ 42,99*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
€ 49,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
€ 46,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
€ 49,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
€ 48,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42A-3Y
€ 48,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.