Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 846808 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 846808 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 846808 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80164433
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     846808
EAN/GTIN:
     3154148468080
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Malaysia
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9608200000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
112.4 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
9 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154148468081
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
428 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154148468084
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
112.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.