Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-500L LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDD-500L LED-Treiber
MEAN WELL LDD-500L LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79897307
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-500L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Dimmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 36 V
Eingangsstrom
9 - 36 A
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
32 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Tiefe
22.6 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.