Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDB-300L LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDB-300L LED-Treiber
MEAN WELL LDB-300L LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79896554
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDB-300L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12 W
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
40 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.