Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK Nimm2 soft Cola


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
STORCK Nimm2 soft Cola
STORCK Nimm2 soft Cola
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79167464
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     5.8198.0
EAN/GTIN:
     4014400925678
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen und Colageschmack
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
1589 kJ
375 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
3.4 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100g)
2 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
87.4 g
Zuckergehalt (pro 100g)
58.3 g
Proteingehalt (pro 100 g)
0.1 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Merkmale
Gewicht
195 g
Geschmack
Cola
Inhaltsstoffe
Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere, Apfel), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Farbstoff Zuckerkulör, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, konzentrierter Rote Beete-Saft, Folsäure, Vitamin B12.
Weitere Suchbegriffe: Toffees, Weichkaramellen, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,393*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,195 Kilogramm (ab € 7,14359* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,833*
€ 3,031
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,043*
€ 2,186
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,893*
€ 2,026
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,793*
€ 1,919
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,733*
€ 1,854
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,393*
€ 1,491
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.