Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-D6055UN-B Signage-Display 138,7 cm (54.6 Zoll) Grau Eingebauter Prozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-D6055UN-B Signage-Display 138,7 cm (54.6 Zoll) Grau Eingebauter Prozessor
Hikvision Digital Technology DS-D6055UN-B Signage-Display 138,7 cm (54.6 Zoll) Grau Eingebauter Prozessor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78796237
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-D6055UN-B
EAN/GTIN:
     6941264045212
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 Zoll
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
LED
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
3500:1
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1237.2 mm
Tiefe
66.54 mm
Höhe
708 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1403 mm
Verpackungstiefe
898 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
24000 g
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Design
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
PC Audio-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 987,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,83*
€ 1.299,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,62*
€ 1.294,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,63*
€ 1.263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,62*
€ 1.231,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,69*
€ 1.175,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 641,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.