Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Loop Übungsband Sehr schwer Textil Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Loop Übungsband Sehr schwer Textil Blau
Blackroll Loop Übungsband Sehr schwer Textil Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78603521
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14602
EAN/GTIN:
     4260346271649
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe
Les élastiques BLACKROLL LOOP BANDS sont une innovation sur le marché des élastiques de fitness et ont été développés spécialement pour l'entraînement des chaînes de petits muscles. Un entraînement ciblé de ces muscles réduit les risques de blessures et améliore la statique de votre corps. Vous sollicitez également la ceinture d'entraînement pour travailler des muscles qui ne sont pas sollicités du tout ou seulement marginalement dans d'autres sports. Les élastiques BLACKROLL LOOP BANDS sont un accessoire d'entraînement flexible et maniable qui peut être utilisé partout où vous souhaitez faire un peu de sport. Vous pouvez les utiliser à la maison, pendant la pause déjeuner au bureau ou après le travail, dans un parc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Widerstandslevel
Sehr schwer
Material
Textil
Griff(e)
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
60 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Massagerolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
14600
€ 15,62*
Ähnlich
BLACKROLL
14601
€ 15,49*
Ähnlich
BLACKROLL
2659145
€ 17,17*
Ähnlich
BLACKROLL
2659158
€ 17,19*
Ähnlich
BLACKROLL
2659132
€ 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.