| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612659145 Herst.-Nr.: 2659145 EAN/GTIN: 04260346272851 |
| |
|
| | |
| - Trainiert kleine Muskelketten – Verbessert die Körperstatik
- Unterschiedliche Widerstände und Dehneigenschaften
- Besonders hygienisch: Waschbar bei 60 °C
- Inkl. Informationsbroschüre
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Blackroll Loop-Band: Das patentierte Widerstandsband für AllergikerDas Blackroll Loop-Band besteht aus patentierten Textil-Materialien. Auch für Allergiker, die eine Gummi- oder Latex-Allergie haben, eignet sich das Fitnessband hervorragend – denn das Naturgummi ist in das Textil-Material eingewebt. Dadurch kommen Allergiker nicht in Kontakt mit dem Gummi. Das Material ist bei 60 °C waschbar und somit besonders hygienisch. Das Loop Band ist in verschiedenen Widerständen erhältlich – jedes Widerstandsband besitzt somit unterschiedliche Dehn- und Widerstandseigenschaften. Für Einsteiger und Fortgeschrittene also gleichermaßen geeignet. Produktdetails:- Gewicht: 57 g (Gelb, Orange), 64 g (Rot, Grün), 70 g (Blau, Schwarz)
- Breite: 6 cm
- Material: Textil; Naturgummi
- Farbe: Gelb
- Länge: 32 cm
- Zugstärke: Extra Leicht
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Widerstand: | Extra leicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Massagerolle, blackroll massagerolle, fitnessband loop, Fitnessbänder, Fitnessband, Bänder, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Band, Stretchband, Widerstandsbänder, Stretchbänder, Loop, Textilband, Loopband, Textil, Textilbänder, Textil-Band, Textil-Bänder, loop, band, loopbänder, bänder, Fitness, Fitnessloop, Stretchgurte, Stretchgurt |
| | |
| |