Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-160-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-160-24B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-160-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522358
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-160-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
160 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-24DA
€ 75,45*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36A
€ 69,29*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36B
€ 71,28*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-36DA
€ 75,44*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-48A
€ 64,82*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-48B
€ 66,96*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-48DA
€ 72,16*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-60B
€ 65,97*
Ähnlich
Mean Well
HBG-160-60DA
€ 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.